RITTAL - Base portafusible 63A D01/D02 10x38 PLS (3u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Base portafusible 63A D01/D02 10x38 PLS (3u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Separador del interruptor de protección

  • Interrupción doble - no

  • Intensidad permanente nominal Iu - 63 A

  • Distancia ente centro de carril, 40 mm - no

  • Distancia ente centro de carril, 50 mm - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9340950

Ref.Sonepar

362682

EAN

4028177603400

Modelo:

Separador del interruptor de protección

Interrupción doble:

no

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Distancia ente centro de carril, 40 mm:

no

Distancia ente centro de carril, 50 mm:

no

Distancia ente centro de carril, 60 mm:

sí

Distancia ente centro de carril, 100 mm:

no

Distancia ente centro de carril, 185 mm:

no

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

400 V

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Número de polos:

3

Tamaño constructivo inserto fusible:

Otros

Base portafusible 63A D01/D02 10x38 PLS. Con supervisión de fusibles visual integrada mediante indicador intermitente e indicación de estado de servicio.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL