RITTAL - Base portafusible DII-E27 EASY CONNECT (5u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Base portafusible DII-E27 EASY CONNECT (5u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 3

  • Tamaño de construcción - Otros

  • Material - Otros

  • Versión con cubierta - no

  • Método de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3427040

Ref.Sonepar

320194

EAN

4028177674974

Número de polos:

3

Tamaño de construcción:

Otros

Material:

Otros

Versión con cubierta:

no

Método de montaje:

Otros

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

25 A

Base portafusible DII-E27 EASY connect.3 polos, para distancia entre centros de barras 60 mm.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL