RITTAL - Bastidor de distribución Data Rack 40UA - 7400000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 550 mm
Altura - 1900 mm
Profundidad - 750 mm
Número de unidades de altura - 40
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7400000
Ref.Sonepar
362480
EAN
4028177129979
Anchura:
550 mm
Altura:
1900 mm
Profundidad:
750 mm
Número de unidades de altura:
40
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
DK DATA RACK 40UA, RAL7035. Data Rack para una accesibilidad óptima desde todos los lados durante el montaje y la instalación, así como gran movilidad al utilizar ruedas dobles.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


