RITTAL - Bastidor DK para data rack 40UA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm
Anchura - 1778 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7298000
Ref.Sonepar
756629
EAN
4028177128835
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
482.6 mm
Anchura:
1778 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


