RITTAL - Bastidor montaje rápido SK

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Bastidor montaje rápido SK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Para número máximo de ventiladores - 0

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Barnizado

  • Con filtro integrado - no

  • Método de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3286800

Ref.Sonepar

118484

EAN

4028177325418

Para número máximo de ventiladores:

0

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Barnizado

Con filtro integrado:

no

Método de montaje:

Otros

Grado de protección (IP):

Otros

Bastidor montaje rápido SK. Marco de montaje rápido para refrigeradores para montaje en el techo.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL