RITTAL - Bastidor móvil 19" 12UA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8619530
Ref.Sonepar
1016827
EAN
4028177919594
Bastidor móvil, pequeño, 12UA para armarios VX de 600 y 800mm de ancho, color: gris, volumen de suministro: incluye aldabilla con bombín de doble paletón Material para la fijación al juego de montaje, descripción: para el montaje de componentes de 482,6mm (19"). Bastidores móviles, guías perfil, juegos de montaje para guías perfil, accesorios para Rittal Data Rack, guías deslizantes, montajes en pulgadas, patch-panels, cajas de empalme, técnica LSA, chapa de acero, galvanizada, para el montaje de componentes de 482,6mm (19").
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL