RITTAL - Bastidor móvil 19" 15UA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 600 mm
Material - Metal
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8619540
Ref.Sonepar
362611
EAN
4028177919600
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
600 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Bastidor móvil, pequeño, 15UA para armarios VX de 600 y 800mm de ancho, color: gris, volumen de suministro: incluye aldabilla con bombín de doble paletón Material para la fijación al juego de montaje, descripción: para el montaje de componentes de 482,6mm (19"). Bastidores móviles, guías perfil, juegos de montaje para guías perfil, accesorios para Rittal Data Rack, guías deslizantes, montajes en pulgadas, patch-panels, cajas de empalme, técnica LSA, chapa de acero, galvanizada, para el montaje de componentes de 482,6mm (19").
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


