RITTAL - Bastidor móvil centrado VX 40UA

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Bastidor móvil centrado VX 40UA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8619033

Ref.Sonepar

870397

EAN

4028177920347

Bastidor móvil, grande, 40UA para armarios VX de 600, 800 y 1200mm de ancho, color: gris, volumen de suministro: incluye sistema de cierre, bisagras de 130° Material para la fijación al juego de montaje, descripción: para el montaje de componentes de 482,6mm (19"). Bastidores móviles, guías perfil, juegos de montaje para guías perfil, accesorios para Rittal Data Rack, guías deslizantes, montajes en pulgadas, patch-panels, cajas de empalme, técnica LSA, chapa de acero, Marco: galvanizado Pantalla: pintada, para el montaje de componentes de 482,6mm (19").

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL