RITTAL - Bisagra 180° para TS carga elevada dinámica (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bisagra interior - no
Bisagra exterior - sí
Ángulo de apertura - 180 °
Bisagra ajustable - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8800710
Ref.Sonepar
251849
EAN
4028177595064
Bisagra interior:
no
Bisagra exterior:
sí
Ángulo de apertura:
180 °
Bisagra ajustable:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


