RITTAL - Bisagra 180 RAL7035 TS (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bisagra interior - no
Bisagra exterior - sí
Ángulo de apertura - 180 °
Bisagra ajustable - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8800190
Ref.Sonepar
135135
EAN
4028177213166
Bisagra interior:
no
Bisagra exterior:
sí
Ángulo de apertura:
180 °
Bisagra ajustable:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
TS Bisagra puerta 180º RAL7035. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


