RITTAL - Bisagra exterior para 9108-9119 (2u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Bisagra exterior para 9108-9119 (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bisagra interior - no

  • Bisagra exterior - sí

  • Ángulo de apertura - 0 °

  • Bisagra ajustable - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9123000

Ref.Sonepar

362663

EAN

4028177154537

Bisagra interior:

no

Bisagra exterior:

sí

Ángulo de apertura:

0 °

Bisagra ajustable:

no

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

GA Bisagra xterior p/9108-9119. Las cajas de aluminio fundido GA ofrecen un material alternativo extremadamente robusto y resistente incluso en los ambientes más severos que completa la oferta de Rittal en aplicaciones de cableado compacto.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL