RITTAL - Bisagra KL acero inoxidable para tapa (2u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Bisagra KL acero inoxidable para tapa (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bisagra interior - no

  • Bisagra exterior -

  • Ángulo de apertura - 0 °

  • Bisagra ajustable - no

  • Material - Acero inoxidable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1592010

Ref.Sonepar

639141

EAN

4028177542716

Bisagra interior:

no

Bisagra exterior:

Ángulo de apertura:

0 °

Bisagra ajustable:

no

Material:

Acero inoxidable

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

KL Bisagras INOX.para tapa 2 uds. Las cajas de bornes KL están disponibles en 44 ejecuciones: con y sin placa de entrada de cables. La amplia variedad de accesorios del sistema permite equipar la caja de forma flexible. Las cajas de bornes KL son un componente importante en todos los sectores industriales, gracias a sus características y a su excelente relación precio / prestaciones.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL