RITTAL - Bisagra para placas ciegas (2P)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Bisagra para placas ciegas (2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bisagra interior - no

  • Bisagra exterior - sí

  • Ángulo de apertura - 90 °

  • Bisagra ajustable - no

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1950000

Ref.Sonepar

13834

EAN

4028177012998

Bisagra interior:

no

Bisagra exterior:

sí

Ángulo de apertura:

90 °

Bisagra ajustable:

no

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Bisagra para placas ciegas (2P). Envolventes. Técnica montaje 19"

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL