RITTAL - Bisagra rígida KL (6u) - 1592000

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Bisagra rígida KL (6u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bisagra interior - no

  • Bisagra exterior - sí

  • Ángulo de apertura - 90 °

  • Bisagra ajustable - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1592000

Ref.Sonepar

45327

EAN

4028177011137

Bisagra interior:

no

Bisagra exterior:

sí

Ángulo de apertura:

90 °

Bisagra ajustable:

no

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

KL Bisagra rígida 6 piezas. Las cajas de bornes KL están disponibles en 44 ejecuciones: con y sin placa de entrada de cables. La amplia variedad de accesorios del sistema permite equipar la caja de forma flexible. Las cajas de bornes KL son un componente importante en todos los sectores industriales, gracias a sus características y a su excelente relación precio / prestaciones.