RITTAL - Bisagra VX para lateral (6P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bisagra interior - no
Bisagra exterior - sí
Ángulo de apertura - 180 °
Bisagra ajustable - no
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8106260
Ref.Sonepar
653913
EAN
4028177920958
Bisagra interior:
no
Bisagra exterior:
sí
Ángulo de apertura:
180 °
Bisagra ajustable:
no
Material:
Aluminio
Bisagra, color: gris, volumen de suministro: incluye material de fijación, descripción: El ángulo de abertura de 180° permite un acceso sin obstáculos desde el lateral. Laterales, paredes de separación/estancas, bloqueo del interruptor principal, cinc fundido a presión, El ángulo de abertura de 180° permite un acceso sin obstáculos desde el lateral.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


