RITTAL - Bisagras 130° (4P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bisagra interior - no
Bisagra exterior - sí
Ángulo de apertura - 130 °
Bisagra ajustable - no
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8618320
Ref.Sonepar
362593
EAN
4028177921399
Bisagra interior:
no
Bisagra exterior:
sí
Ángulo de apertura:
130 °
Bisagra ajustable:
no
Material:
Aluminio
Bisagras de 130º, para VX, variantes de puerta, configuración frontal modular para TS 8, configuración frontal modular para forma 2-4, ventana/paneles de mando, sistemas de cierre, bisagras, puertas interiores.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


