RITTAL - BISAGRAS 180° VX CHAPA (4P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bisagra interior - no
Bisagra exterior - sí
Ángulo de apertura - 180 °
Bisagra ajustable - no
Material - Acero
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
8618330
Ref.Sonepar
362594
EAN
4028177921344
Bisagra interior:
no
Bisagra exterior:
sí
Ángulo de apertura:
180 °
Bisagra ajustable:
no
Material:
Acero
Bisagras de 180º, para VX, volumen de suministro: incluye material de fijación, variantes de puerta, configuración frontal modular para TS 8, configuración frontal modular para forma 2-4, ventana/paneles de mando, sistemas de cierre, bisagras, puertas interiores, Acero de fundición fina, para la ampliación del ángulo de abertura de la puerta a 180°.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


