RITTAL - Bloque conexión unipolar 1600A (3u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 88 mm
Anchura - 85 mm
Profundidad - 0 mm
Número de polos - 3
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9342321
Ref.Sonepar
780066
EAN
4028177625266
Altura:
88 mm
Anchura:
85 mm
Profundidad:
0 mm
Número de polos:
3
Distancia de embarrado:
60 mm
Altura de busbar:
0 mm
Grosor de busbar:
0 mm
Corriente asignada:
1600 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
23 kA
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


