RITTAL - Bolsa portaesquemas DIN A3 SZ

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Bolsa portaesquemas DIN A3 SZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado

  • Material - Plástico

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Color - Otros

  • Número RAL - 7035

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2512000

Ref.Sonepar

479249

EAN

4028177025875

Modelo:

Bolsillo del diagrama de cableado

Material:

Plástico

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Color:

Otros

Número RAL:

7035

Transparente:

no

Montaje autoadhesivo:

no

Bolsa portaesquemas DIN A3 SZ. Con bolsa de plástico transparente soldada y dorsal adhesivo.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL