RITTAL - Bombín cierre TS cuadrado 8mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8611110
Ref.Sonepar
176872
EAN
4028177211957
Modelo:
Otros
TS Bombín cuadrado 8 mm. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL