RITTAL - Boquilla entrada cable 3/21mm PS (25u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Boquilla entrada cable 3/21mm PS (25u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 0...21 mm

  • Diámetro de taladro - 21 mm

  • Para grosor de pared - 21...21 mm

  • Disminución de tensión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4317000

Ref.Sonepar

182107

EAN

4028177098688

Modelo:

Otros

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

0...21 mm

Diámetro de taladro:

21 mm

Para grosor de pared:

21...21 mm

Disminución de tensión:

no

Técnica de retracción:

no

Modelo del ángulo:

no

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

no

Color:

Otros

Estanco al gas:

no

Resistente al fuego:

no

Estanco:

sí

Grado de protección (IP):

Otros

SZ Boquilla entrada cables 3/21mm-25uds. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL