RITTAL - Boquilla paso conector PS (10u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Boquilla paso conector PS (10u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 8...36 mm

  • Diámetro de taladro - 36 mm

  • Para grosor de pared - 0...0 mm

  • Disminución de tensión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4311000

Ref.Sonepar

479353

EAN

4028177150263

Modelo:

Otros

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

8...36 mm

Diámetro de taladro:

36 mm

Para grosor de pared:

0...0 mm

Disminución de tensión:

no

Técnica de retracción:

no

Modelo del ángulo:

no

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

no

Color:

Otros

Estanco al gas:

no

Resistente al fuego:

no

Estanco:

sí

Grado de protección (IP):

Otros

PS Boquilla paso conector. Los armarios ensamblables TS 8 representan para técnicos de todo el mundo la solución perfecta: sobretodo en aplicaciones con filas de armarios. El principio modular, en combinación con los accesorios del sistema, ofrecen ´´infinitas posibilidades´´.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL