RITTAL - Borne de conexión SV Push-in 13x45x50mm para barra colectoras 5mm RAL 7042 (10P)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Borne de conexión SV Push-in 13x45x50mm para barra colectoras 5mm RAL 7042 (10P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Otros

  • Compatible para conexión conductor redondo - no

  • Compatible para conexión conductor en sección - no

  • Compatible para conexión conductor de banda - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3451505

Ref.Sonepar

705975

EAN

4028177813977

Apto para:

Otros

Compatible para conexión conductor redondo:

no

Compatible para conexión conductor en sección:

no

Compatible para conexión conductor de banda:

no

Bornes de conexión, Push-in, Beschreibung: Para la conexión de conductores cilíndricos., Sistemas de barras RiLine para instalaciones de distribución y control individuales. Soluciones completas hasta 1600 A para aplicaciones c.a. o c.c., Poliamida (PA 6.6),Protección frente a fuego según|UL|94-V0|, Para uso como toma de conexión para barras de conductores N o PE en instalaciones de distribución y control, así como borne de conexión en armarios para contadores eléctricos.,Para montaje sobre barras E-Cu o CUPONAL.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL