RITTAL - Borne SV 1-4mm² ( 15u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 1...4 mm
Anchura de pletina - 0...0 mm
Apto para - Otros
Anchura de la abrazadera - 8 mm
Sección transversal máxima del conductor - 4 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3555000
Ref.Sonepar
705981
EAN
4028177044258
Grosor de pletina:
1...4 mm
Anchura de pletina:
0...0 mm
Apto para:
Otros
Anchura de la abrazadera:
8 mm
Sección transversal máxima del conductor:
4 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
4 A
Compatible para conexión conductor redondo:
no
Compatible para conexión conductor en sección:
no
Compatible para conexión conductor de banda:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


