RITTAL - Borne SV 1-4mm² para 10mm (15u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Borne SV 1-4mm² para 10mm (15u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Grosor de pletina - 1...4 mm

  • Anchura de pletina - 10...10 mm

  • Apto para - Otros

  • Anchura de la abrazadera - 8 mm

  • Sección transversal máxima del conductor - 4 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3455500

Ref.Sonepar

362286

EAN

4028177042735

Grosor de pletina:

1...4 mm

Anchura de pletina:

10...10 mm

Apto para:

Otros

Anchura de la abrazadera:

8 mm

Sección transversal máxima del conductor:

4 mm²

Intensidad de funcionamiento máxima Ie:

4 A

Compatible para conexión conductor redondo:

no

Compatible para conexión conductor en sección:

no

Compatible para conexión conductor de banda:

no

Borne SV 1-4mm2 para 10mm. Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL