RITTAL - Borne SV 16-50mm² para 5mm (15u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Borne SV 16-50mm² para 5mm (15u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Grosor de pletina - 16...50 mm

  • Apto para - Otros

  • Anchura de la abrazadera - 18.5 mm

  • Sección transversal máxima del conductor - 50 mm²

  • Intensidad de funcionamiento máxima Ie - 50 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3452500

Ref.Sonepar

118351

EAN

4028177042698

Grosor de pletina:

16...50 mm

Apto para:

Otros

Anchura de la abrazadera:

18.5 mm

Sección transversal máxima del conductor:

50 mm²

Intensidad de funcionamiento máxima Ie:

50 A

Compatible para conexión conductor redondo:

no

Compatible para conexión conductor en sección:

no

Compatible para conexión conductor de banda:

no

Borne SV 16-50mm2 para 5mm. Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL