RITTAL - Borne SV 2,5-16mm² para 5mm (15u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Borne SV 2,5-16mm² para 5mm (15u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Grosor de pletina - 2.5...16 mm

  • Apto para - Otros

  • Anchura de la abrazadera - 14 mm

  • Sección transversal máxima del conductor - 16 mm²

  • Intensidad de funcionamiento máxima Ie - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3451500

Ref.Sonepar

118350

EAN

4028177042681

Grosor de pletina:

2.5...16 mm

Apto para:

Otros

Anchura de la abrazadera:

14 mm

Sección transversal máxima del conductor:

16 mm²

Intensidad de funcionamiento máxima Ie:

16 A

Compatible para conexión conductor redondo:

no

Compatible para conexión conductor en sección:

no

Compatible para conexión conductor de banda:

no

Borne SV 2,5-16mm2 para 5mm. Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL