RITTAL - Borne SV 2,5-16mm² para 10mm (15u) - 3456500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 2.5...16 mm
Apto para - Otros
Anchura de la abrazadera - 14 mm
Sección transversal máxima del conductor - 16 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3456500
Ref.Sonepar
13939
EAN
4028177042742
Grosor de pletina:
2.5...16 mm
Apto para:
Otros
Anchura de la abrazadera:
14 mm
Sección transversal máxima del conductor:
16 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
16 A
Compatible para conexión conductor redondo:
no
Compatible para conexión conductor en sección:
no
Compatible para conexión conductor de banda:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


