RITTAL - Borne SV 320mm² (3u) - 3561000

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Borne SV 320mm² (3u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Grosor de pletina - 10...10 mm

  • Apto para - Otros

  • Anchura de la abrazadera - 85 mm

  • Sección transversal máxima del conductor - 340 mm²

  • Intensidad de funcionamiento máxima Ie - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3561000

Ref.Sonepar

479323

EAN

4028177044371

Grosor de pletina:

10...10 mm

Apto para:

Otros

Anchura de la abrazadera:

85 mm

Sección transversal máxima del conductor:

340 mm²

Intensidad de funcionamiento máxima Ie:

0 A

Compatible para conexión conductor redondo:

no

Compatible para conexión conductor en sección:

no

Compatible para conexión conductor de banda:

no

Borne SV 320mm2. Para la conexión sin taladros de pletinas flexibles.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL