RITTAL - Borne SV 35-70mm² para 10mm (15u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Borne SV 35-70mm² para 10mm (15u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Grosor de pletina - 35...70 mm

  • Apto para - Otros

  • Anchura de la abrazadera - 24.5 mm

  • Sección transversal máxima del conductor - 70 mm²

  • Intensidad de funcionamiento máxima Ie - 70 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3458500

Ref.Sonepar

362287

EAN

4028177042766

Grosor de pletina:

35...70 mm

Apto para:

Otros

Anchura de la abrazadera:

24.5 mm

Sección transversal máxima del conductor:

70 mm²

Intensidad de funcionamiento máxima Ie:

70 A

Compatible para conexión conductor redondo:

no

Compatible para conexión conductor en sección:

no

Compatible para conexión conductor de banda:

no

Borne SV 35-70mm2 para 10mm. Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL