RITTAL - Bote pintura RAL7035 spray 150ml SZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Número RAL - 7035
Lata de spray - no
Volumen - 150 ml
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2440735
Ref.Sonepar
140315
EAN
4028177185265
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Lata de spray:
no
Volumen:
150 ml
Bote pintura ral7035 spray 150ml SZ. Pintura para corregir o para trabajos de reparación de superficies texturizadas y pintadas en mojado, secado al aire.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


