RITTAL - Botella universal para agua SK - 3301600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de drenaje - 0.75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3301600
Ref.Sonepar
138130
EAN
4028177227958
Diámetro de drenaje:
0.75 mm
Botella de recogida del agua de condensación, Volumen de suministro: Botella de recogida del agua de condensación; Soporte botella; Incl. accesorios de fijación, Para montaje al armario. Apta para todos los refrigeradores para armarios e intercambiadores de calor aire/agua. Rebosadero lateral de seguridad. Capacidad aprox. 0,75 L