RITTAL - Brida DK para cables 18-22mm (25u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de diám. de mandril - 18...22 mm
Para tuberías métricas - 0
Para tuberías PG - 0
Número máximo de cables - 1
Material de la abrazadera - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7097000
Ref.Sonepar
362466
EAN
4028177124523
Intervalo de diám. de mandril:
18...22 mm
Para tuberías métricas:
0
Para tuberías PG:
0
Número máximo de cables:
1
Material de la abrazadera:
Otros
Abrazadera de superficie:
Otros
Material del tornillo:
Acero
Tornillo de superficie:
Otros
Método de montaje:
Perfil en C
Libre de halógenos:
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


