RITTAL - Brida entradas cables ISV 14xM25/32
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 250 mm
Altura - 0 mm
Grosor - 160 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9665750
Ref.Sonepar
576306
EAN
4028177382442
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
250 mm
Altura:
0 mm
Grosor:
160 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
PG
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


