RITTAL - Brida entradas cables SIN 06-12 SZ (25u)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Brida entradas cables SIN 06-12 SZ (25u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de diám. de mandril - 6...12 mm

  • Para tuberías métricas - 0

  • Para tuberías PG - 0

  • Número máximo de cables - 1

  • Material de la abrazadera - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2350000

Ref.Sonepar

742222

EAN

4028177021853

Intervalo de diám. de mandril:

6...12 mm

Para tuberías métricas:

0

Para tuberías PG:

0

Número máximo de cables:

1

Material de la abrazadera:

Otros

Abrazadera de superficie:

Otros

Material del tornillo:

Acero

Tornillo de superficie:

Otros

Método de montaje:

Otros

Libre de halógenos:

no

Brida entrada cables SIN 43075 SZ. Para la fijación de los cables a las guías de entrada de cables.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL