RITTAL - Brida para 2589 SZ (20u) - 2591000

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Brida para 2589 SZ (20u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Otros

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - sí

  • Anchura - 0 mm

  • Número de unidades de altura - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2591000

Ref.Sonepar

13864

EAN

4028177028883

Modelo:

Otros

Material:

Otros

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

sí

Anchura:

0 mm

Número de unidades de altura:

0

Brida para 2589 SZ. Para tubo de cables, posibilidad de fijación para bridas de cable convencionales, para la fijación de cables en la entrada/salida del tubo de cables.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL