RITTAL - Brida para cables SZ (100u) - 2597000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 4 mm
Longitud correa/cinta/unión - 150 mm
Grosor de la conexión - 2.5 mm
Mínima resistencia a la tracción - 225 N
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2597000
Ref.Sonepar
110544
EAN
4028177029002
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
4 mm
Longitud correa/cinta/unión:
150 mm
Grosor de la conexión:
2.5 mm
Mínima resistencia a la tracción:
225 N
Temperatura de operación:
-40...80 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
0...60 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Parrilla de ranuras
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
no
Color:
Otros
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
sí
Tipo de fijación:
Otros
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros


