RITTAL - Brida sujeción pared PK (40u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Material - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9583000
Ref.Sonepar
717104
EAN
4028177140394
Tipo de accesorio:
Otros
Material:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
PK Brida sujeción pared. La serie PK de policarbonato reforzado con fibra de vidrio ofrece una protección óptima y un alojamiento seguro para cableados compactos y componentes sensibles en el mínimo espacio. Adecuadas tanto para electrónica de medida y regulación como para el montaje de indicadores o pulsadores en la tapa o en la caja. También como cajas de bornes de seguridad.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


