RITTAL - BRIDA UNION TS(6P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8800500
Ref.Sonepar
14076
EAN
4028177225114
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Acero
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Conjunto de ensamblaje rápido, una pieza, para TS/TS, Volumen de suministro: Incl. material de fijación, Descripción: Introducir los tornillos, el conjunto de ensamblaje rápido, golpear con un martillo y asegurar., Chapa de acero, Galvanizada, Introducir los tornillos, la brida de unión del conjunto, golpear con un martillo y asegurar.
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


