RITTAL - Bulon de fijacion VX para zócalo (2P) - 8620400

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Bulon de fijacion VX para zócalo (2P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Acero inoxidable

  • Color - Acero inox

  • Apto para ventilación/desaireación - no

  • Compatible para latiguillo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8620400

Ref.Sonepar

301078

EAN

4028177927100

Modelo:

Otros

Material:

Acero inoxidable

Color:

Acero inox

Apto para ventilación/desaireación:

no

Compatible para latiguillo:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Soporte de montaje para zócalo, para sistema de zócalo VX, chapa de acero y acero inoxidable, color: acero inoxidable, volumen de suministro: 2 soportes de montaje para zócalo 2 soportes de montaje para guía de entrada de cables incluye material de fijación, descripción: para el equipamiento del zócalo con chasis de sistema o guías de entrada de cables. Adecuado para pantallas de zócalo de 100 y 200mm de altura de chapa de acero y acero inoxidable., zócalo Flex-Block, zócalo TS, zócalo, suelo, acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), para el equipamiento del zócalo con chasis de sistema o guías de entrada de cables. Adecuado para pantallas de zócalo de 100 y 200mm de altura de chapa de acero y acero inoxidable.