RITTAL - Cable alimentación DK con conector IEC C18 para 7859000 - 7859020

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Cable alimentación DK con conector IEC C18 para 7859000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - Otros

  • Conexión 2 - Otros

  • Sistema de conectores orientado al sistema - no

  • Número de núcleos - 3

  • Material funda exterior - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7859020

Ref.Sonepar

571815

EAN

4028177815650

Conexión 1:

Otros

Conexión 2:

Otros

Sistema de conectores orientado al sistema:

no

Número de núcleos:

3

Material funda exterior:

Otros

Resistencia a la temperatura:

-20...90 °C

Cable en espiral:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Con conmutador de cable:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Cable de conexión y prolongación con diferentes tipos de conector/casquillo (Schuko/C19/C20).

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL