RITTAL - Cable conexión CMC-III CAN-BUS DK 1,5m

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Cable conexión CMC-III CAN-BUS DK 1,5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Bus

  • Conexión 2 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Toma

  • Con resistencia eléctrica de terminal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7030092

Ref.Sonepar

362447

EAN

4028177659438

Conexión 1:

Otros

Tipo de conexión, conexión 1:

Bus

Conexión 2:

Otros

Tipo de conexión, conexión 2:

Toma

Con resistencia eléctrica de terminal:

no

Apantallado:

no

CMCIII Cable conexión CAN-BUS RJ45, 1,5m. Sistema modular de supervisión para aplicaciones TI, en edificios e industria.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL