RITTAL - Cable conexión iluminación LED 1000mm - 4315840

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Cable conexión iluminación LED 1000mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - Otros

  • Conexión 2 - Otros

  • Sistema de conectores orientado al sistema - no

  • Número de núcleos - 3

  • Sección del conductor - 0 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4315840

Ref.Sonepar

362325

EAN

4028177630512

Conexión 1:

Otros

Conexión 2:

Otros

Sistema de conectores orientado al sistema:

no

Número de núcleos:

3

Sección del conductor:

0 mm²

Longitud:

1000.001 m

Material funda exterior:

Otros

Resistencia a la temperatura:

-20...90 °C

Color cubierta:

Negro

Cable en espiral:

no

Con conductor de protección:

sí

Grado de protección (IP):

Otros

Con conmutador de cable:

no

Diámetro exterior aprox.:

0 mm

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Cable conexión iluminación led 1000mm. Con cable de conexión LED o con cable de unión LED.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL