RITTAL - Cable conexión SZ para sistema iluminación LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión 1 - Otros
Conexión 2 - Otros
Sistema de conectores orientado al sistema - no
Número de núcleos - 3
Sección del conductor - 16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2500530
Ref.Sonepar
318870
EAN
4028177811362
Conexión 1:
Otros
Conexión 2:
Otros
Sistema de conectores orientado al sistema:
no
Número de núcleos:
3
Sección del conductor:
16 mm²
Longitud:
1000.001 m
Material funda exterior:
Otros
Resistencia a la temperatura:
-20...90 °C
Cable en espiral:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Con conmutador de cable:
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


