RITTAL - Cable DK conexión 230V con schuko fuente alimentación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Conexión 1 - Otros
Conexión 2 - Otros
Sistema de conectores orientado al sistema - no
Número de núcleos - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7200210
Ref.Sonepar
362476
EAN
4028177164314
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Conexión 1:
Otros
Conexión 2:
Otros
Sistema de conectores orientado al sistema:
no
Número de núcleos:
3
Sección del conductor:
0 mm²
Longitud:
1.8 m
Material funda exterior:
Otros
Resistencia a la temperatura:
-20...90 °C
Color cubierta:
Negro
Cable en espiral:
no
Con conductor de protección:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Con conmutador de cable:
no
Diámetro exterior aprox.:
0 mm
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


