RITTAL - Cable maestro / esclavo PARA SK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3124100
Ref.Sonepar
715467
EAN
4028177325494
Modelo:
Otros
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Cable maestro / esclavo PARA SK. Climatización. Monitorización y control
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


