RITTAL - Cable programación CMC-III DK USB

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Cable programación CMC-III DK USB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 1 - Bus

  • Conexión 2 - Otros

  • Tipo de conexión, conexión 2 - Toma

  • Con resistencia eléctrica de terminal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7030080

Ref.Sonepar

362444

EAN

4028177659407

Conexión 1:

Otros

Tipo de conexión, conexión 1:

Bus

Conexión 2:

Otros

Tipo de conexión, conexión 2:

Toma

Con resistencia eléctrica de terminal:

no

Apantallado:

no

CMC III Cable de programación USB. Sistema modular de supervisión para aplicaciones TI, en edificios e industria.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL