RITTAL - Cable SZ para interruptor de puerta UL 2000mm negro - 2500660

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Cable SZ para interruptor de puerta UL 2000mm negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - Otros

  • Conexión 2 - Otros

  • Sistema de conectores orientado al sistema - no

  • Número de núcleos - 3

  • Material funda exterior - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2500660

Ref.Sonepar

296862

EAN

4028177918795

Conexión 1:

Otros

Conexión 2:

Otros

Sistema de conectores orientado al sistema:

no

Número de núcleos:

3

Material funda exterior:

Otros

Resistencia a la temperatura:

-20...90 °C

Cable en espiral:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Con conmutador de cable:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Cable SZ para interruptor de puerta UL de 2000mm y en color negro. Posee un peso de 0,15kg. Forma parte de los accesorios de conexión para autoensamblaje. Forma parte de lo accesorios de las lámparas de sistema.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL