RITTAL - Cableado pasante SZ 3P (5P)

Rittal, S.A.
CopiarCopiar
RITTAL - Cableado pasante SZ 3P (5P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - Otros

  • Conexión 2 - Otros

  • Sistema de conectores orientado al sistema - no

  • Número de núcleos - 3

  • Longitud - 1000.001 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2500430

Ref.Sonepar

362168

EAN

4028177809123

Conexión 1:

Otros

Conexión 2:

Otros

Sistema de conectores orientado al sistema:

no

Número de núcleos:

3

Longitud:

1000.001 m

Material funda exterior:

Otros

Resistencia a la temperatura:

-20...90 °C

Cable en espiral:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Con conmutador de cable:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Cableado pasante SZ 3P. Para una conexión rápida y sencilla de la luminaria LED.

Un producto de RITTAL

Descubra la serie RITTAL