RITTAL - Caja bornes KL L 500x200x120mm RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de abrazaderas de conexión - 0
Sección transversal máxima del conductor - 0 mm²
Longitud - 200 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1505510
Ref.Sonepar
141479
EAN
4028177251175
Número de abrazaderas de conexión:
0
Sección transversal máxima del conductor:
0 mm²
Longitud:
200 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
120 mm
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Extensión posible:
no
Número de entradas:
0
Tipo de entrada:
Tuerca de casquillo
Material:
Acero
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4
Con cubierta / tapa:
no
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Con cubierta transparente:
no
Sellable:
no
Tensión Ui con aislamiento nominal:
2500 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Temperatura de trabajo:
-40...80 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de RITTAL
Descubra la serie RITTAL


